PHILIPS - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál 2700K dimmelhető IP20 SN001046 - 929000215102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 105.4 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291192008
Sonepar cikkszám
SN001046
Gyártói cikkszám
929000215102
Gyártói típuskód
MASTER LEDbulb DimTone 8-40W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105.4 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Átmérő:
56.7 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál 2700K dimmelhető