Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál 3000K IP20 GT86611 - 929000248802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál 3000K IP20 GT86611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 102.6 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86611

Gyártói cikkszám

929000248802

Gyártói típuskód

CorePro LEDbulb 8-48W E27 830

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

102.6 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

56.2 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 8W/230V E27foglalat normál 3000K