Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - Izzó ledes 8W 2G11 foglalat 4000K 1000lm IP20 SN208496 - 929003592302

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 8W 2G11 foglalat 4000K 1000lm IP20 SN208496

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8720169157019

Sonepar cikkszám

SN208496

Gyártói cikkszám

929003592302

Gyártói típuskód

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P

Izzó ledes 8W 2G11 foglalat 4000K 1000lm IP20