PHILIPS - Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat körkörös 2700K IP20 SN014352 - 929001182502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696515990
Sonepar cikkszám
SN014352
Gyártói cikkszám
929001182502
Gyártói típuskód
COREPRO LEDBLUB ND9.5-60W E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.