Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D SN155386 - 929003485602

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D SN155386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W

  • Fényáram - 820-820 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155386

Gyártói cikkszám

929003485602

Gyártói típuskód

MASTER VALUE LEDspot

Lámpateljesítmény:

9.5-9.5 W

Fényáram:

820-820 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

25-25 °

Hosszúság:

86 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

820 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

60-60 mA

Fényerősség:

3000 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D