Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat vil G60309 - 35462484

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat vil G60309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1340 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60309

Gyártói cikkszám

35462484

Gyártói típuskód

Stan 100W E27 230V A55 CL

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1340 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó normál 100W/ 230V E27foglalat vil