Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó normál 40W/ 230V E27foglalat matt G60311 - 35468684

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó normál 40W/ 230V E27foglalat matt G60311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 415 lm

  • Kivitel - matt

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60311

Gyártói cikkszám

35468684

Gyártói típuskód

Stan 40W E27 230V A55 FR

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

415 lm

Kivitel:

matt

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Hagyományos körte alakú izzószálas fényforrás