PHILIPS - Izzó PAR38 60W/ 230V E27foglalat FLOOD 30° GT26606 - 923810444214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Sugárzási szög - 30 °
Lámpafeszültség - 230-230 V
Reflektor fajtája - Flood
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500380630
Sonepar cikkszám
GT26606
Gyártói cikkszám
923810444214
Gyártói típuskód
PAR38 60W E27 230V FL 30D
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Sugárzási szög:
30 °
Lámpafeszültség:
230-230 V
Reflektor fajtája:
Flood
Szín:
színtelen
Átmérő:
121 mm
Teljes hossz:
137 mm
Fényerősség:
1200 cd
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
60 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó PAR38 60W/ 230V E27foglalat FLOOD 30°