Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó PAR38 80W/ 230V E27foglalat FLOOD 30° PAR3880FL - 923810544233

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó PAR38 80W/ 230V E27foglalat FLOOD 30° PAR3880FL

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Fényerősség - 1800 cd

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PAR3880FL

Gyártói cikkszám

923810544233

Gyártói típuskód

PAR38 80W E27 230V FL 30D

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Fényerősség:

1800 cd

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

színtelen

Átmérő:

123 mm

Teljes hossz:

137 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Préselt üvegű, 121 mm átmérőjű, nagy fényáramú reflektor fényforrás