PHILIPS - Izzó PAR38 80W/ 230V E27foglalat SPOT 12° GT22711 - 923810244212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 80 W
Foglalat - E27
Sugárzási szög - 12 °
Lámpafeszültség - 230-230 V
Reflektor fajtája - Spot
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500380753
Sonepar cikkszám
GT22711
Gyártói cikkszám
923810244212
Gyártói típuskód
PAR38 80W E27 230V SP 12D
Fényforrás teljesítménye:
80 W
Foglalat:
E27
Sugárzási szög:
12 °
Lámpafeszültség:
230-230 V
Reflektor fajtája:
Spot
Szín:
színtelen
Átmérő:
122.5 mm
Teljes hossz:
137 mm
Fényerősség:
4700 cd
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh
Lámpa típusjelölése:
PAR38
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó PAR38 80W/ 230V E27foglalat SPOT 12°