Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó rezgésálló 25W/230V E27 matt GT65872 - 1301071

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó rezgésálló 25W/230V E27 matt GT65872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 200 lm

  • Kivitel - matt

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65872

Gyártói cikkszám

1301071

Gyártói típuskód

ReinfC 25W E27 230V A60 FR 1CT

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

200 lm

Kivitel:

matt

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

107.5 mm

Rezgésálló:

Igen

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó rezgésálló 25W/230V E27 matt