Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó spec 1000W/235V infra ceruza GT23558 - 51942925

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó spec 1000W/235V infra ceruza GT23558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Átlagos névleges élettartam - 5000 h

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

  • Csavart üveg - Nem

  • Teljes hossz - 370 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23558

Gyártói cikkszám

51942925

Gyártói típuskód

IRK 13195X/98

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

370 mm

Átmérő:

11 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Izzó spec 1000W/235V infra ceruza