PHILIPS - Izzó spec 4000W fémhalogén stúdiólámpa G38 GT28167 - 19466400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 4000 W
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 6000 K
Technológia - fémhalogén
Fényáram - 380000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500194664
Sonepar cikkszám
GT28167
Gyártói cikkszám
19466400
Gyártói típuskód
MSR 4000 HR
Fényforrás teljesítménye:
4000 W
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
6000 K
Technológia:
fémhalogén
Fényáram:
380000 lm
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó spec 4000W fémhalogén stúdiólámpa G38