Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó spec 700W fémhalogén stúdiólámpa G22 GT13923 - 19525845

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó spec 700W fémhalogén stúdiólámpa G22 GT13923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 700 W

  • Fényáram - 50500 lm

  • Foglalat - G22

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13923

Gyártói cikkszám

19525845

Gyártói típuskód

MSD 700W G22

Fényforrás teljesítménye:

700 W

Fényáram:

50500 lm

Foglalat:

G22

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

6000 K

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Kisülőcső:

kvarc

Átmérő:

40 mm

Teljes hossz:

175 mm

Kivitel:

egyéb

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Izzó spec 700W fémhalogén stúdiólámpa G22