Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó superbalux 40W/ 230V E27foglalat ASL40 - 2154084

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó superbalux 40W/ 230V E27foglalat ASL40

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

ASL40

Gyártói cikkszám

2154084

Gyártói típuskód

Kryp 40W E27 230V E50 WH

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó superbalux 40W/ 230V E27foglalat