Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó superbalux 60W/ 230V E27foglalat ASL60 - 34070284

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó superbalux  60W/ 230V E27foglalat ASL60

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

ASL60

Gyártói cikkszám

34070284

Gyártói típuskód

Kryp 60W E27 230V E50 WH

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; % Izzó superbalux 60W/ 230V E27foglalat