Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó superbalux 75W/ 230V E27foglalat ASL75 - 2158884

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó superbalux 75W/ 230V E27foglalat ASL75

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

ASL75

Gyártói cikkszám

2158884

Gyártói típuskód

Kryp 75W E27 230V E50 WH

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó superbalux 75W/ 230V E27foglalat