Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó színes 15W/220-240V E27foglalat gömb kék G23053 - 921587543329

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó színes  15W/220-240V E27foglalat gömb kék G23053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Fényáram - 2 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - softone

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23053

Gyártói cikkszám

921587543329

Gyártói típuskód

PARTY 15W E27 220-240V P45 BL

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényáram:

2 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

softone

Szín:

kék

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72.5 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Színes izzószálas fényforrások P45 burával és ESC bevonattal