PHILIPS - Izzó színes 15W/220-240V E27foglalat gömb sárga G23054 - 921587643330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Lámpafeszültség - 220-240 V
Fényáram - 100 lm
Foglalat - E27
Kivitel - softone
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23054
Gyártói cikkszám
921587643330
Gyártói típuskód
Party 15W E27 P45 YE
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Lámpafeszültség:
220-240 V
Fényáram:
100 lm
Foglalat:
E27
Kivitel:
softone
Szín:
sárga
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
72.5 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Sütőhöz használható:
Nem
Vákuummal:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Színes izzószálas fényforrások P45 burával és ESC bevonattal