Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 piros SN023472 - 923345944218

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Tflex   40W/230V E27foglalat R63 piros SN023472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - piros

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500066435

Sonepar cikkszám

SN023472

Gyártói cikkszám

923345944218

Gyártói típuskód

Refl Col 40W E27 NR63 RE

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

piros

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

104 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 piros