Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 sárga SN023473 - 923345744217

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Tflex   40W/230V E27foglalat R63 sárga SN023473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500066428

Sonepar cikkszám

SN023473

Gyártói cikkszám

923345744217

Gyártói típuskód

Refl Col 40W E27 NR63 YE

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

sárga

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

104.5 mm

Fényerősség:

0 cd

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E27foglalat R63 sárga