Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R63 neodymium G66081 - 2887778

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Tflex   60W/230V E27foglalat R63 neodymium G66081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Flood

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66081

Gyártói cikkszám

2887778

Gyártói típuskód

Refl NEO 60W E27 230V R63

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Flood

Szín:

kék

Átmérő:

63.5 mm

Teljes hossz:

102.5 mm

Fényerősség:

740 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Igen

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R63 neodymium