Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R80 piros G11472 - 923248044221

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Tflex   60W/230V E27foglalat R80 piros G11472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 25 °

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500066541

Sonepar cikkszám

G11472

Gyártói cikkszám

923248044221

Gyártói típuskód

Refl Col 60W E27 NR80 RE

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

25 °

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

piros

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

116 mm

Fényerősség:

100 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 60W/230V E27foglalat R80 piros