Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó vetítő 150W/ 20V GX5,3foglalat MR16 3150K 500h DDL GT78899 - 130674

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó vetítő 150W/ 20V GX5,3foglalat MR16 3150K 500h DDL GT78899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 360 W

  • Fényáram - 34200 lm

  • Foglalat - EX39

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78899

Gyártói cikkszám

130674

Gyártói típuskód

H63159PH

Fényforrás teljesítménye:

360 W

Fényáram:

34200 lm

Foglalat:

EX39

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

95 lm/W

Lámpafeszültség:

120-120 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

h15

Átmérő:

117.475 mm

Teljes hossz:

292.1 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

ED37

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Izzó vetítő 150W/ 20V GX5,3foglalat MR16 3150K 500h DDL