Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 300h EVC/FGx GT29858 - 40983650

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 300h EVC/FGx GT29858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • ANSI - FCS

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29858

Gyártói cikkszám

40983650

Gyártói típuskód

7158

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

ANSI:

FCS

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

6000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

egysíkú

Spirálhossz:

5.8 mm

Fénypont magassága:

32 mm

Reflektorátmérő:

10.7 mm

Kisfeszültségű kvarc halogén kapszula lámpák