PHILIPS - Izzó vetítő 150W fémhalogén MR95 4000h kábel fogl GT58012 - 928086805303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 159 W
Foglalat - kábel
Színhőmérséklet - 4270 K
Lámpafeszültség - 95-105 V
Fényerősség - 5000 cd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58012
Gyártói cikkszám
928086805303
Gyártói típuskód
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Fényforrás teljesítménye:
159 W
Foglalat:
kábel
Színhőmérséklet:
4270 K
Lámpafeszültség:
95-105 V
Fényerősség:
5000 cd
UV védelem:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényhasznosítás:
16.5 lm/W
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
95 mm
Teljes hossz:
106 mm
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
175 kWh
Átlagos névleges élettartam:
6000 h