Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó vetíto 250W/ 24V G6,35foglalat 300h EVC/FGx 6958 - 40989850

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó vetíto  250W/ 24V G6,35foglalat 300h EVC/FGx 6958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • ANSI - EVC/FGX

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6958

Gyártói cikkszám

40989850

Gyártói típuskód

6958

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

ANSI:

EVC/FGX

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

9000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

egysíkú

Spirálhossz:

8 mm

Fénypont magassága:

33 mm

Reflektorátmérő:

11.7 mm

Kisfeszültségű kvarc halogén kapszula lámpák