Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó vetítő 35W/ 14V GZ4foglalat MR11 50h 13165 - 40976860

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó vetítő 35W/ 14V GZ4foglalat MR11 50h 13165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GZ4

  • Technológia - izzólámpa

  • Reflektorátmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

13165

Gyártói cikkszám

40976860

Gyártói típuskód

13165

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GZ4

Technológia:

izzólámpa

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 35W/ 14V GZ4foglalat MR11 50h