Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó vetítő 500W/230V GY9,5foglalat 2000h GT25700 - 18775825

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó vetítő  500W/230V GY9,5foglalat 2000h GT25700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Cool Beam - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25700

Gyártói cikkszám

18775825

Gyártói típuskód

6877P

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

2950 K

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

10000 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

M-szálszövedék

Spirálhossz:

21 mm

Fénypont magassága:

46.5 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 500W/230V GY9,5foglalat 2000h