Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó vetíto 52W/ 10V GZ4foglalat MR11 25h GT04827 - 41021460

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó vetíto   52W/ 10V GZ4foglalat MR11 25h GT04827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 52 W

  • Lámpafeszültség - 10-10 V

  • Foglalat - GZ4

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • Cool Beam - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04827

Gyártói cikkszám

41021460

Gyártói típuskód

13298

Fényforrás teljesítménye:

52 W

Lámpafeszültség:

10-10 V

Foglalat:

GZ4

Színhőmérséklet:

3400 K

Cool Beam:

Igen

Technológia:

izzólámpa

Üzemeltetési helyzet:

s105

Szálforma:

egysíkú

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; % Izzó vetíto 52W/ 10V GZ4foglalat MR11 25h