Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Jobb oldali tápegység 250V fekete SN091807 - 910502558518

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Jobb oldali tápegység 250V fekete SN091807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 5

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559141480

Sonepar cikkszám

SN091807

Gyártói cikkszám

910502558518

Gyártói típuskód

ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

5

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A re