Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Jumper Cable eW Graze falmosóhoz GT71845 - 910503700318

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Jumper Cable  eW Graze falmosóhoz GT71845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő rugalmas

  • Erek száma - 4

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71845

Gyártói cikkszám

910503700318

Gyártói típuskód

ZCS459 C305P-M-F CE

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő rugalmas

Erek száma:

4

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Jumper Cable eW Graze falmosóhoz