Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kevert fényű lámpa E27 100W ML100 - 928090056891

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kevert fényű lámpa E27  100W ML100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1100 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 3300 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500180483

Sonepar cikkszám

ML100

Gyártói cikkszám

928090056891

Gyártói típuskód

ML 100W

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1100 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

3300 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

11 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

151 mm

Átmérő:

70 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Kevertfényű lámpák