Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kevert fényu lámpa E27 160W BLACKLIGHT BLUE MLW160 - 70453505

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kevert fényu lámpa E27  160W BLACKLIGHT BLUE MLW160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Teljes hossz - 172 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 160 W

  • Átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

MLW160

Gyártói cikkszám

70453505

Gyártói típuskód

MLW 160W

Foglalat:

egyéb

Teljes hossz:

172 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

160 W

Átmérő:

75 mm

Lámpaforma:

elliptikus

Fényforrások ; UV-lámpa ; %Kevert fényu lámpa E27 160W BLACKLIGHT BLUE