Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kevert fényű lámpa E40 250W ML250 - 928096256822

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kevert fényű lámpa E40 250W ML250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 5500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500201294

Sonepar cikkszám

ML250

Gyártói cikkszám

928096256822

Gyártói típuskód

ML 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

5500 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

3400 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

22 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

222 mm

Átmérő:

90 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

286 kWh

Kevertfényű lámpák