Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kevert fényű lámpa E40 500W ML500 - 928097056822

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kevert fényű lámpa E40 500W ML500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 3700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500201331

Sonepar cikkszám

ML500

Gyártói cikkszám

928097056822

Gyártói típuskód

ML 500W

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

3700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

26 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

284 mm

Átmérő:

120 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

550 kWh

Kevertfényű lámpák