PHILIPS - Kompfcső 2D 2pin 16W/ 3000K GR8foglalat GT01943 - 927939083040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Fényáram - 1050 lm
Foglalat - GR8
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500269874
Sonepar cikkszám
GT01943
Gyártói cikkszám
927939083040
Gyártói típuskód
PL-Q Pro 16W/830/2P
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Fényáram:
1050 lm
Foglalat:
GR8
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
15 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
141 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb