Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT14426 - 927939183540

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 2D 4pin 16W/ 3500K GR10qfoglalat GT14426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - GR10

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500272065

Sonepar cikkszám

GT14426

Gyártói cikkszám

927939183540

Gyártói típuskód

PL-Q Pro 16W/835/4P

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

GR10

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Átmérő:

15 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

141 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sí