PHILIPS - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3000K GR10qfoglalat SN017608 - 927939483040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Fényáram - 2850 lm
Foglalat - GR10
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500271723
Sonepar cikkszám
SN017608
Gyártói cikkszám
927939483040
Gyártói típuskód
PL-Q 38W/830/4P
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Fényáram:
2850 lm
Foglalat:
GR10
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
24 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
207 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
42 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb