PHILIPS - Kompfcső 2pin 10W/ 2700K 4csöves G24d-1foglalat SX078218 - 927903882740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706812
Sonepar cikkszám
SX078218
Gyártói cikkszám
927903882740
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 10W/827 2P
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
116.4 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb