PHILIPS - Kompfcső 2pin 11W/ 2700K 2csöves G23foglalat GT26067 - 927936482711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500261014
Sonepar cikkszám
GT26067
Gyártói cikkszám
927936482711
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 11W/827 2P
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
236 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb