PHILIPS - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 6csöves Gx24d-2 foglalat GT84781 - 927914383071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - GX24d-2
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500610508
Sonepar cikkszám
GT84781
Gyártói cikkszám
927914383071
Gyártói típuskód
MASTER PL-T 18W/830/2P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
GX24d-2
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
39.85 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
119.2 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
6
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb