PHILIPS - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24d-2foglalat GT21332 - 927905784040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - G24d-2
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500620934
Sonepar cikkszám
GT21332
Gyártói cikkszám
927905784040
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 18W/840 2P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
G24d-2
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
150.4 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb