PHILIPS - Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat GT21334 - 927906183040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - G24d-3
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500620989
Sonepar cikkszám
GT21334
Gyártói cikkszám
927906183040
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 26W/830 2P
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
G24d-3
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
171.4 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
32 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb