PHILIPS - Kompfcső 2pin 5W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT78989 - 927935284011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 250 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500260482
Sonepar cikkszám
GT78989
Gyártói cikkszám
927935284011
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 5W/840 2P
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
250 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
105 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb