PHILIPS - Kompfcső 2pin 9W/ 3000K 2csöves G23foglalat SX078231 - 927936083011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500260840
Sonepar cikkszám
SX078231
Gyártói cikkszám
927936083011
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 9W/830 2P
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
167 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb