PHILIPS - Kompfcső 4pin 10W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat GT14668 - 927907083040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G24q-1
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500623294
Sonepar cikkszám
GT14668
Gyártói cikkszám
927907083040
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 10W/830 4P
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G24q-1
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
108.9 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb