PHILIPS - Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat GT12000 - 927907183040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24q-1
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500623317
Sonepar cikkszám
GT12000
Gyártói cikkszám
927907183040
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 13W/830/4P
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24q-1
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
130.9 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb