Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 14W/ 3000K 4csöves GR14q-1foglalat SN015564 - 927909983050

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin 14W/ 3000K 4csöves GR14q-1foglalat SN015564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - GR14q-1

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500265951

Sonepar cikkszám

SN015564

Gyártói cikkszám

927909983050

Gyártói típuskód

MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

GR14q-1

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Átmérő:

41 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

126.6 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

6

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

A MASTER PL-R Eco egy különlegesen magas hatásfokú, kompakt fénycső mennyezeti világítási célokra. Hat párhuzamos csőből áll, és az új és innovatív „twist and lock”, azaz elfordítással reteszelhető lámpaaljzattal készül kifejezetten elektronikus szerelvén