PHILIPS - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT21278 - 927903008370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706683
Sonepar cikkszám
GT21278
Gyártói cikkszám
927903008370
Gyártói típuskód
MASTER PL-L 18W/830 4P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
39 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
226.6 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb